Podlahová váha; Max 600 kg 1500 kg

Artiklové číslo: BIC 1T-4S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BIC 1T-4S
EAN / GTIN 4045761193185
Číslo výrobce BIC 1T-4S
L-číslo L40250 1665

Popis

Popis:

  • Podlahová váha s vysokým rozlišením 2×3000 [d] a špičkovým poměrem cena/výkon
  • Svařovaná plošina s otvory pro šrouby pro zvednutí váhy pro snadné čištění
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Důmyslné zásuvné připojení umožňuje pohodlné oddělení indikátoru a plošiny, např. pro následnou instalaci váhy do balicího a přepravního stolu, rámu jámy apod

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1000×1000×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku